Beli harga mesin profil kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  2. Kenmaster Mesin Profil (Router)
    Mulai

    Rp459.900

    Kenmaster Mesin Profil (Router)
    atribut:
    • Diameter (mm): 6
    • Power (W): 350
    • Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  3. WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    Mulai

    Rp4.599.900

    WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  4. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  5. BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  6. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  7. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  8. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  9. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  10. RYU Planner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    RYU Planner
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  11. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

Daftar Harga harga mesin profil kayu Terbaru February 2026
Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)Rp6.199.900
Kenmaster Mesin Profil (Router)Rp459.900
WISON Mesin Bor Bobok KayuRp4.599.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
BOSCH Planer (Mesin Ketam)Rp979.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp17.999.900
RYU Mesin Bor ImpactRp419.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.399.900
RYU Mesin Bor DudukRp1.899.900

Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)